NIESSEN - INTERRUPTOR-DETECTOR MOVIMIENTO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - INTERRUPTOR-DETECTOR MOVIMIENTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - MOSFET

  • Tipo de carga - Carga resistiva

  • Entrada de conexión adicional - no

  • Memoria de valor luminoso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8141.3

Ref.Sonepar

41800

EAN

8427238031095

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

MOSFET

Tipo de carga:

Carga resistiva

Entrada de conexión adicional:

no

Memoria de valor luminoso:

no

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Corriente asignada:

2 A

Capacidad de conmutación desde/hasta:

60...420 W

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mecanismo interruptor electrónico de empotrar. 230 V~, 50 Hz, 60 - 420 W / VA. Conexión a 2 hilos. Temperatura de funcionamiento: 0º C a 35º C. No se debe instalar con contactores. Compatible con series SKY, OLAS y ARCO. Para sensores 8541.1, 8441.1 y 8241.1.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN