NIESSEN - Interruptor giro 4 posiciones Serie de lujo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Otros
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Conmutador de pulsador - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8154
Ref.Sonepar
11533
EAN
8427238016740
Sistema de cableado:
Otros
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Conmutador de pulsador:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
sí
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Color:
Otros
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
153 mm
Altura del dispositivo:
80 mm
Profundidad del dispositivo:
292 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


