NIESSEN - Interruptor llave 2 posiciones 2 módulos antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2253 AN
Ref.Sonepar
1193180
EAN
8427238229843
Interruptor llave 2 posiciones 2 módulos antracita. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA225300N1801 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor de la instalación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Libre de halógenos. Color: Antracita. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Tipo de operación: Llave. Sistema de cableado: Alterno/interruptor alterno. Anchura del dispositivo: 44 mm. Resistencia al impacto (IK): IK00. Corriente nominal: 5 A. Material: Plástico. Color del elemento de conmutación: Antracita. Calidad del material: Termoplástico. Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M. Espacio para etiqueta/superficie de impresión: No. Método de conexión: Otros. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Acabado de superficie: Mate. Iluminación: No. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


