NIESSEN - Interruptor monopolar con lámpara indicadora LED 2 módulos negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2201.51 NT
Ref.Sonepar
1231558
EAN
8499217837219
Interruptor monopolar con lámpara indicadora LED 2 módulos negro. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA220151N1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor de la instalación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Tipo de operación: Balancín/botón. Tratamiento de superficie: Decoración. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Libre de halógenos. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Sistema de cableado: Interruptor de desconexión de 1 polo. Anchura del dispositivo: 44 mm. Resistencia al impacto (IK): IK00. Color: Negro. Material: Plástico. Corriente nominal: 16 A. Calidad del material: Termoplástico. Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M. Iluminación: Sí. Espacio para etiqueta/superficie de impresión: No. Función de iluminación: Iluminado (activado). Número de balancines: 1. Método de conexión: Otros. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Acabado de superficie: Mate. Tipo de iluminación: LED intercambiable. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Color del elemento de conmutación: Negro.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


