NIESSEN - Interruptor para persianas 1 módulo Zenit antracita con embellecedor en antracita - N2144.1 AA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Interruptor para persianas 1 módulo Zenit antracita con embellecedor en antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2144.1 AA

Ref.Sonepar

1210179

EAN

8427238229577

Interruptor para persianas 1 módulo Zenit antracita con embellecedor en antracita. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA214410N1601 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor/botón de persiana. Sus características técnicas son: Tipo de operación: Balancín. Tratamiento de superficie: Decoración. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Método de conexión: Abrazadera de enchufe. Color: Antracita. Accionado mecánicamente. Número de botones: 1. Para persianas venecianas. Método de montaje: Otros. Para persianas. Material: Plástico. Con bloqueo eléctrico. Calidad del material: Termoplástico. Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Modelo: Botón pulsador de 1 polo. Número de polos: 1. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Para toldos. Corriente nominal: 10 A. Acabado de superficie: Mate. Voltaje nominal: 250 V. Con bloqueo mecánico. Color: Antracita B.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN