NIESSEN - INTERRUPTOR PERSIANA 230/127V 50/60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - sí
Transmisor con montaje en pared - sí
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - sí
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8130.3
Ref.Sonepar
56342
EAN
8427238057316
Con transmisor manual:
sí
Transmisor con montaje en pared:
sí
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
sí
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
4
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos:
no
Color:
Otros
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
100 m
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


