NIESSEN - Interruptor persianas con 2 módulos BB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2244.1 BB
Ref.Sonepar
1207627
EAN
8499217540058
Interruptor persianas con 2 módulos BB. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA224410N1201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor de la instalación. Sus características técnicas son: Sistema de cableado: Interruptor de desconexión de 1 polo. Tipo de operación: Balancín/botón. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Número de balancines: 2. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Tipo de fijación: Bloquear en posición. Material: Plástico. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Acabado de superficie: Brillante. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Resistencia al impacto (IK): IK00. Voltaje nominal: 250 V. Corriente nominal: 16 A. Anchura del dispositivo: 44 mm. Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


