NIESSEN - INTERRUPTOR-RELE ELECTRON.PERSIANA IR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Con conexión de sensor de luminosidad - sí
Apto para sensor de viento - no
Apto para sensor de lluvia - no
Con conexión de detector de rotura de cristal - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8161.2
Ref.Sonepar
11545
EAN
8427238016825
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Con conexión de sensor de luminosidad:
sí
Apto para sensor de viento:
no
Apto para sensor de lluvia:
no
Con conexión de detector de rotura de cristal:
sí
Con programa Astro:
no
Entrada de conexión adicional:
sí
Con función de memoria:
no
Valor de protección solar regulable:
50000...50000 lx
Protección de desconexión:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Potencia máx. de conmutación:
690 W
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


