NIESSEN - INTERRUPTOR-RELE ELECTRONICO IR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Relé

  • Tipo de carga - Universal

  • Entrada de conexión adicional - no

  • Memoria de valor luminoso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8161

Ref.Sonepar

11544

EAN

8427238016818

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Relé

Tipo de carga:

Universal

Entrada de conexión adicional:

no

Memoria de valor luminoso:

no

Adaptable con botón:

sí

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Otros

Transparente:

no

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Corriente asignada:

10 A

Capacidad de conmutación desde/hasta:

2300...2300 W

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Mecanismo Interruptor-relé. Válido para todo tipo de cargas. Potencia: 2300 W / VA. Conexión a tres hilos. Borna de control remoto para pulsadores convencionales (8104.5). Número de pulsadores auxiliares: ilimitado. Consumo de potencia: 1 W. Máxima tensión de conmutación: 250 V~. Máxima corriente de conmutación: 10 A cos ? 0,5.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN