NIESSEN - INTERRUPTOR TEMPORIZADO TRIAC ZENIT BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
Modelo - Electrónico
Ajuste de hora - 0.16...10 min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2262.1 BL
Ref.Sonepar
142064
EAN
8427238068756
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Modelo:
Electrónico
Ajuste de hora:
0.16...10 min
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Intervalo de conmutación más corto:
0.17 min
Autonomía:
0 h
Generador aleatorio:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Programa Astro:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Corriente asignada:
2.1 A
Con conexión de sensor de luminosidad:
no
Potencia máx.:
500 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Profundidad constructiva:
33.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
33.5 mm
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


