NIESSEN - INTERRUPTOR TRIAC TEMPORIZADO - 8162.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
N° contactos normalmente abiertos - 1
Modelo - Electrónico
Ajuste de hora - 0.16...10 min
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8162.1
Ref.Sonepar
138769
EAN
8427238045740
Sistemas de montaje:
Elemento básico
N° contactos normalmente abiertos:
1
Modelo:
Electrónico
Ajuste de hora:
0.16...10 min
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Otros
Transparente:
no
Intervalo de conmutación más corto:
0.17 min
Autonomía:
0 h
Generador aleatorio:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Programa Astro:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Corriente asignada:
3 A
Con conexión de sensor de luminosidad:
no
Potencia máx.:
500 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Profundidad constructiva:
33.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
33.5 mm
Ancho del dispositivo:
76 mm
Altura del dispositivo:
64 mm
Profundidad del dispositivo:
76 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


