NIESSEN - IP SWITCH, 8 PUERTOS, FAST ETHERNET, DIN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - IP SWITCH, 8 PUERTOS, FAST ETHERNET, DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IS/S 8.1.1

Ref.Sonepar

1126850

EAN

8499216452932

Módulo IP switch 8 puertos Fast Ethernet DIN. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG120082R0011 está relacionada con Material de instalación de redes de telecomunicación DNT/FNT, tratándose de un/una Interruptor de red. Sus características técnicas son: Método de montaje: Carril DIN (carril superior). Grado de protección (IP): IP20. Ethernet. Capa 2. Color: Gris claro. Altura: 64 mm. Alimentación eléctrica redundante. Profundidad: 140 mm. Anchura: 90 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN