NIESSEN - IPR/S 3.1.1 ROUTER IP, CALHA DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IPR/S 3.1.1
Ref.Sonepar
216675
EAN
4016779906487
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Ethernet
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Veloc. máx. de transmisión de datos:
1000000 Bd
Conexión de bus incluida:
sí
Con área para etiqueta:
sí
Con indicación LED:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
63.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


