NIESSEN - Kit 2 columnas 2BL+2RJ superficie blanco

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Grado de brillo - Brillante

  • Con cargador USB - no

  • Antibacteriano - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T1120 BL

Ref.Sonepar

458827

EAN

8427238227825

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Grado de brillo:

Brillante

Con cargador USB:

no

Antibacteriano:

no

Kit de 2 columnas 2BL+2RJ de superficie en color blanco perteneciente a la oferta de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia. La gama de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia (CEM) de Niessen permite la electrificación tanto de espacios, como de mobiliario mediante soluciones para instalaciones empotradas o en superficie. Se trata de un sistema para cada espacio. Esta oferta de mecanismos cuenta con toda la garantía y el cuidado diseño que se puede esperar de NIESSEN, amén de los notorios avances para facilitar y hacer más cómodas este tipo de instalaciones.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN