NIESSEN - Kit 3 columnas 4BL+2RJ45 superficie blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Grado de brillo - Brillante
Anchura - 295 mm
Altura - 176 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1111 BL
Ref.Sonepar
282759
EAN
8427238205571
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de brillo:
Brillante
Anchura:
295 mm
Altura:
176 mm
Con cargador USB:
no
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...35 °C
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


