Fin de vida

NIESSEN - KIT AUDIO 1 VIVIENDA WELCOME-M - W2811

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - KIT AUDIO 1 VIVIENDA WELCOME-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Con vídeo - no

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

174 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

W2811

Ref.Sonepar

149895

EAN

6955891805514

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Con vídeo:

no

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Método de montaje estación en interior:

Montado superficial (escayola)

Teléfono doméstico, color:

Blanco

Método de montaje estación en exterior:

Montado empotrado (escayola)

Material estación de exterior:

Aluminio

Estación de puerta, color:

Blanco

Extensible a máximo número de estaciones interiores:

8

Extensible a máximo número de estaciones exteriores:

5

Puede ser conectado a un smartphone:

no

Comunicación interna:

sí

Manos libres:

no

Con función día/noche:

sí

Con función zoom, arrastre/inclinación:

no

Con función de memoria:

no

Amara de ajuste manual:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Compatible con audífonos:

no

Kit audio 1 vivienda compuesto de: una placa de calle de 1 módulo (W2411 AL), una caja de empotrar (W2611), un módulo de audio con 1 pulsador (W2112 AL), un teléfono con auricular en blanco (W2153 BL), un sistema de control mini (W2330.1). La flexibilidad, la sencillez y la elegancia se están convirtiendo en factores clave para poder comunicar interior y exterior de una manera placentera. Con la gama de sistemas de comunicación Welcome M todo es posible. Gracias al diseño modular y a la alta versatilidad del sistema de bus de dos hilos, la nueva gama Welcome M está diseñada en base a los conceptos de flexibilidad, sencillez y elegancia. Así, la instalación y utilización son mucho más fáciles y cómodas. Welcome M es lo que está buscando. Hace realidad los deseos de instaladores y usuarios finales.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN