NIESSEN - KIT CAJA DE 2 COLUMNAS COMPLETA EMPOTRAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Grado de brillo - Brillante
Con cargador USB - no
Antibacteriano - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1120.1 BL
Ref.Sonepar
458826
EAN
8427238227832
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de brillo:
Brillante
Con cargador USB:
no
Antibacteriano:
no
Kit de 2 columnas 2BL+2RJ para empotrar en color blanco perteneciente a la oferta de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia. La gama de Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia (CEM) de Niessen permite la electrificación tanto de espacios, como de mobiliario mediante soluciones para instalaciones empotradas o en superficie. Se trata de un sistema para cada espacio. Esta oferta de mecanismos cuenta con toda la garantía y el cuidado diseño que se puede esperar de NIESSEN, amén de los notorios avances para facilitar y hacer más cómodas este tipo de instalaciones.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


