NIESSEN - KIT WELCOME M VIDEO 4,3" WIFI PLACA MINI EMPOTRAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Número de teléfonos domésticos - 1
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 1
Sistema de instalación - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WM20482
Ref.Sonepar
447130
EAN
6955891818064
Con vídeo:
sí
Número de teléfonos domésticos:
1
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
1
Sistema de instalación:
2 cables
Teléfono doméstico, color:
Blanco
Material estación de exterior:
Aluminio
Estación de puerta, color:
Plata
Puede ser conectado a un smartphone:
sí
Comunicación interna:
sí
Manos libres:
sí
Con función día/noche:
sí
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Con función de memoria:
sí
Diagonal pantalla:
109.22 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
4.3 in
Amara de ajuste manual:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Compatible con audífonos:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


