NIESSEN - Kit Welcome vídeo 4,3" Wifi OS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Número de teléfonos domésticos - 1
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 1
Sistema de instalación - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2821.12
Ref.Sonepar
447127
EAN
6955891818040
Con vídeo:
sí
Número de teléfonos domésticos:
1
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
1
Sistema de instalación:
2 cables
Método de montaje estación en interior:
Montado superficial (escayola)
Teléfono doméstico, color:
Blanco
Método de montaje estación en exterior:
Montado empotrado (escayola)
Material estación de exterior:
Aluminio
Estación de puerta, color:
Plata
Extensible a máximo número de estaciones interiores:
1
Extensible a máximo número de estaciones exteriores:
1
Sistema de imágenes:
PAL
Puede ser conectado a un smartphone:
sí
Comunicación interna:
sí
Manos libres:
sí
Con función día/noche:
sí
Angulo de apertura cámara:
130 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Con función de memoria:
sí
Diagonal pantalla:
109.22 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
4.3 in
Amara de ajuste manual:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Compatible con audífonos:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


