NIESSEN - LÁMPARA EMERGENCIA EXTRAÍBLE - 2M - BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2281.2 BL
Ref.Sonepar
1151472
EAN
8499216812651
Lámpara emergencia extraíble con 2 módulos blanco. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA228120N1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Señal luminosa de información para programas de interruptores de instalaciones. Sus características técnicas son: Número RAL (similar): 9010. Lámpara: LED no intercambiable. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Utilizable como pulsador: No. Voltaje nominal: 230 V. Anchura del dispositivo: 44 mm. Con fuente de luz. Material: Plástico. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 40 mm. Calidad del material: Termoplástico. Acabado de superficie: Brillante. Color de las lámparas: Naranja. Transparente. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Con símbolo fijo/impresión. Altura del dispositivo: 46 mm. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


