NIESSEN - LAMPARA LED BLANCA SKY 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 110...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192 BL
Ref.Sonepar
183550
EAN
8427238137186
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
110...230 V
Consumo eléctrico nominal:
0.2 mA
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


