Fin de vida

NIESSEN - Lámpara led para mecanismos con piloto de control conmutador Zenit rojo

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Lámpara led para mecanismos con piloto de control conmutador Zenit rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 110...220 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2192 RJ

Ref.Sonepar

75776

EAN

8427238063454

Aplicación:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

110...220 V

Consumo eléctrico nominal:

0.2 mA

Kit iluminación LED para interruptores bipolares, conmutadores y cruzamientos serie ZENIT. 110-220 V~. Cuerpo en blanco marcado frontalmente en color rojo. Conexión automática. Se suministra con un visor de 1 módulo y otro de 2 módulos. Consumo <0,5 mA. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN