NIESSEN - LAMPARA LED STYLO INT./PULS.

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 110...250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2191

Ref.Sonepar

10980

EAN

8427238094106

Aplicación:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

110...250 V

Consumo eléctrico nominal:

0.2 mA

Lámpara led para mecanismos con visor interruptor/pulsador Zenit perteneciente a la gama de productos Restylo. Restylo se establece como un abanico de productos de naturaleza más básica pensados para el primer equipamiento. Se trata del rediseño de la gama Stylo, dotada ahora de formas y colores más depurados y adecuados a las tendencias actuales.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN