NIESSEN - Lamparita de neón Ocean estanca de superficie IP44

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Blanco

  • Consumo eléctrico nominal - 0.2 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3090

Ref.Sonepar

11223

EAN

8427238052854

Aplicación:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Blanco

Consumo eléctrico nominal:

0.2 mA

Lamparita de neón de superficie IP44 perteneciente a la serie estanca Ocean. La gama de soluciones Ocean ofrece un diseño premiado y numerosas prestaciones tales como la mejora estética de instalaciones de superficie gracias a sus formas homogéneas y sus mismas medidas y volúmenes para todos los mecanismos, el ahorro de tiempo y esfuerzo en su instalación gracias a su gran capacidad interior, y la aportación de más calidad y seguridad en cualquier espacio mediante su robustez y su gran durabilidad, muy resistente contra impactos, y con un diseño y materiales que le aportan plenas garantías de estanqueidad.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN