NIESSEN - LED PARA ILUM.ROTULOS S.OCEAN - 3090.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Blanco
Consumo eléctrico nominal - 0.2 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3090.1
Ref.Sonepar
51213
EAN
8427238052939
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Consumo eléctrico nominal:
0.2 mA
Led para iluminación de rótulos de superficie IP44 perteneciente a la serie estanca Ocean. La gama de soluciones Ocean ofrece un diseño premiado y numerosas prestaciones tales como la mejora estética de instalaciones de superficie gracias a sus formas homogéneas y sus mismas medidas y volúmenes para todos los mecanismos, el ahorro de tiempo y esfuerzo en su instalación gracias a su gran capacidad interior, y la aportación de más calidad y seguridad en cualquier espacio mediante su robustez y su gran durabilidad, muy resistente contra impactos, y con un diseño y materiales que le aportan plenas garantías de estanqueidad.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


