NIESSEN - LENTE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ALBA BLANCO BRILLO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8941.2 BL
Ref.Sonepar
1132520
EAN
8499216535505
Placa protectora sensor de movimiento blanco. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CKA006800A3149 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Sensor detector de movimiento. Sus características técnicas son: Zona de animales. Luminosidad de respuesta ajustable. Ciclo de trabajo mínimo: 10 s. Conectable en red. Color: Blanco estudio. Control de HVAC. Modelo: Sensor de movimiento. Función de aprendizaje para el brillo de respuesta. Autoaprendizaje del retardo de desconexión. Sensibilidad de respuesta ajustable. Protección contra fluencia/supervisión de campo. Controlador de iluminación de escalera. Regulación constante de luz. Calidad del material: Termoplástico. Ciclo de trabajo máximo: 30 min. Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Color: Blanco. Apto para la transmisión inalámbrica. Interruptor de modo de operación. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Función de regulación con inserto de regulación.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


