NIESSEN - LENTE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ALBA NEGRO MATE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8941.2 NT
Ref.Sonepar
1132523
EAN
8499216535574
Placa protectora sensor de movimiento negro estudio mate. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CKA006800A3150 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Sensor detector de movimiento. Sus características técnicas son: Zona de animales. Luminosidad de respuesta ajustable. Ciclo de trabajo mínimo: 10 s. Conectable en red. Control de HVAC. Modelo: Sensor de movimiento. Función de aprendizaje para el brillo de respuesta. Autoaprendizaje del retardo de desconexión. Sensibilidad de respuesta ajustable. Protección contra fluencia/supervisión de campo. Controlador de iluminación de escalera. Color: Negro. Color: Negro mate. Regulación constante de luz. Calidad del material: Termoplástico. Ciclo de trabajo máximo: 30 min. Combinación de detector de movimiento/interruptor de botón. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Apto para la transmisión inalámbrica. Interruptor de modo de operación. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Función de regulación con inserto de regulación.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


