NIESSEN - LLAVERO DE PROXIMIDAD IC 1KB - W2160.6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - no
Transmisor con montaje en pared - no
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - no
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2160.6
Ref.Sonepar
458907
EAN
8427238135632
Con transmisor manual:
no
Transmisor con montaje en pared:
no
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
no
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
1
Libre de halógenos:
no
Transparente:
no
Apto para interruptor:
no
Apto para atenuador:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


