NIESSEN - MARCO 1 VENT. 2M CP

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

N2271 CP

Ref.Sonepar

785260

EAN

8427238102887

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Vidrio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Otros

Transparente:

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

90 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

8 mm

Bastidor de 1 unidad / 2 módulos Noble Pearl Glass. Material: vidrio Tamaño (alto x ancho): 90 x 90 mm. Código de placa de montaje adecuado para cajas de distancia de tornillo de 60 mm: N2271.9.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN