NIESSEN - MARCO 1 VENTANA / 3M - AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Z2373 AN
Ref.Sonepar
1057261
EAN
8499215520014
Marco 1 ventana / 3 módulos antracita. La gama Zenit S redefine el estilo de vida moderno, ofreciendo diseños estilizados que establecen nuevos estándares de elegancia. Con su modelo más fino, Zenit S se integra a la perfección en cualquier interior, añadiendo un toque de refinamiento a cada espacio. Zenit S se adapta a tu estilo ya que ofrece una amplia gama de acabados, como negro mate, antracita total y acero inoxidable. Con más de ciento cincuenta funciones disponibles y nuevos materiales, Zenit S ofrece infinitas posibilidades de personalización. Además, permite disfrutar de soluciones ecológicas sin renunciar a la calidad ni al rendimiento. La referencia 2CLA237300Z1801 es una Cubierta. Sus características técnicas: Número de unidades: 1, Dirección de montaje: Horizontal y vertical, Número de unidades horizontales: 1, Número de unidades verticales: 1, Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 0, Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 0, Montaje empotrado, Apto para conducto de instalación de dispositivo, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Tratamiento de superficie: Decoración, Acabado de superficie: Mate, Grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK04, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Anchura: 117mm, Altura: 85mm, Profundidad: 4,2mm. Color: Antracita. Made in Spain (ES).
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


