NIESSEN - Marco 1 ventana / 7 módulos antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Z2777 AN
Ref.Sonepar
1303952
EAN
8427238259017
Marco 1 ventana / 7 módulos antracita. La gama Zenit S redefine el estilo de vida moderno, ofreciendo diseños estilizados que establecen nuevos estándares de elegancia. Con su modelo más fino, Zenit S se integra a la perfección en cualquier interior, añadiendo un toque de refinamiento a cada espacio. Zénit S se adapta a tu estilo ya que ofrece una amplia gama de acabados, como negro mate, antracita total y acero inoxidable. Con más de ciento cincuenta funciones disponibles y nuevos materiales, Zenit S ofrece infinitas posibilidades de personalización. Además, permite disfrutar de soluciones ecológicas sin renunciar a la calidad ni al rendimiento. La referencia 2CLA277700Z1801 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Cubierta. Sus características técnicas son: Color: Antracita. Grado de protección (IP): IP20. Anchura: 205 mm. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Altura: 85 mm. Número de unidades verticales: 1. Apto para conducto de instalación de dispositivo. Montaje empotrado. Material: Plástico. Tratamiento de superficie: Decoración. Número de unidades: 1. Calidad del material: Termoplástico. Acabado de superficie: Mate. Resistencia al impacto (IK): IK04. Profundidad: 4.2 mm. Número de unidades horizontales: 1. Dirección de montaje: Horizontal y vertical. Transparente.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


