NIESSEN - Marco 2 elementos horizontales Olas acero pulido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Con rejilla de montaje - no
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8472.1 AL
Ref.Sonepar
84339
EAN
8427238076959
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


