NIESSEN - MARCO 3 ELEMENTO VERTICAL TACTO CRISTAL BLANCO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - MARCO 3 ELEMENTO VERTICAL TACTO CRISTAL BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 3

  • Instalación a ras - sí

  • Apto para caja empotrada en el suelo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5573 CB

Ref.Sonepar

137022

EAN

8427238055305

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Vidrio

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Marco 3 elementos vertical serie TACTO. Medidas (alto x ancho): 225,5 x 83,5 mm. Tacto ofrece una cuidada gama de acabados, en consonancia con la elegancia de sus formas. La evidente diferencia fusionada, compensada y proporcionada para formar una imagen nueva. Primero en cristal, y después en materiales naturales y puros, con texturas y colores innovadores que aportan aún más nivel y valor a su diseño.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN