NIESSEN - MARCO 5 ELEMENTOS BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8575 BL
Ref.Sonepar
1062364
EAN
8499215592608
La referencia 2CLA857500A1101 se trata de un/a cubierta. Sus características técnicas son: Número de unidades: 5, Dirección de montaje: Horizontal y vertical, Número de unidades horizontales: 5, Número de unidades verticales: 5, Número de mecanismos eléctricos: 5, Montaje empotrado, Adecuado para conducto de instalación de dispositivo, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Número RAL (similar): 9010, Grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK04, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Blanco. Made in España (ES). Serie: Sky Niessen.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


