Fin de vida

NIESSEN - Marco de 1 elemento Tacto blanco

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Marco de 1 elemento Tacto blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5571 BL

Ref.Sonepar

43289

EAN

8427238040776

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Marco 1 elemento serie TACTO. Medidas (alto x ancho): 83,5 x 83,5 mm. Tacto ofrece una cuidada gama de acabados, en consonancia con la elegancia de sus formas. La evidente diferencia fusionada, compensada y proporcionada para formar una imagen nueva. Primero en cristal, y después en materiales naturales y puros, con texturas y colores innovadores que aportan aún más nivel y valor a su diseño.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN