NIESSEN - Marco de 2 elementos verticales Olas arena

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Marco de 2 elementos verticales Olas arena

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades verticales - 2

  • Con rejilla de montaje - no

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8472 AR

Ref.Sonepar

35294

EAN

8427238033419

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades verticales:

2

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Beige

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Marco 2 elementos vertical serie OLAS. Medidas (alto x ancho): 152 x 81 mm. El diseño de Olas nació inspirado en la naturaleza, rescatando sus formas onduladas, curvas y llenas de fuerza. Formas que en la actualidad siguen agradando por su armonía, su vanguardia, su suavidad y su perfección. Alcanza un valor universal, diferente y siempre nuevo. Con una avanzada y cuidada imagen que encaja en la arquitectura y el interiorismo del más alto nivel.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN