NIESSEN - MARCO ESTANDAR 1M PL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

N2171 PL

Ref.Sonepar

458109

EAN

8427238092829

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

1

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Plata

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

85 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

7.5 mm

Marco básico de 1 módulo serie ZENIT. Medidas: 85 x 85 mm. Para caja ref. 1099. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN