NIESSEN - Marco superficie Tentón con 6-8 canales negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SAS/A.0.1-885
Ref.Sonepar
870429
EAN
4011395299302
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006330A0085 concretamente, se trata de un/a accesorios del sistema bus. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Carcasa de montaje. Color: black matt Fabricado en Alemania.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


