NIESSEN - Marco tecla Arco bronce

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cuadrado decorativo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Decoración

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8270 BR

Ref.Sonepar

11849

EAN

8427238020709

Modelo:

Cuadrado decorativo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Bronce

Transparente:

no

Marco intermedio tecla serie ARCO. Para combinar con marcos de ref. 8271, 8272, 8273, 8274, 8271.3, 8272.3 y 8273.3. Material termoplástico. Arco es un concepto que desarrolla múltiples opciones y soluciones estéticas para el público más exigente: para los que desean poder elegir. Sus tres categorías ofrecen distintos niveles de acabados y sencillas combinaciones: Arco Básico, Arco Color y Arco Metalizado.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN