NIESSEN - Módulo 2 pulsadores con lector NFC/IC - W51382RP2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Módulo 2 pulsadores con lector NFC/IC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W51382RP2

Ref.Sonepar

1204487

EAN

6955891809260

Módulo 2 pulsadores con lector NFC/IC. El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA130160N0007 está relacionada con Tecnología de la comunicación/componentes y sistemas, tratándose de un/una Módulo de funciones de intercomunicación. Sus características técnicas son: Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom). Número de botones de llamada/timbre: 2. Anchura: 97 mm. Tensión de servicio: 28 V. Color: Blanco. Apto para aplicaciones exteriores. Apto para aplicaciones interiores. Cámara de ajuste manual. Montaje empotrado. Altura: 72 mm. Color: Transparente. Con función día/noche. Profundidad: 28 mm. Montaje en superficie.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN