NIESSEN - Módulo 4/8 pulsadores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón pulsador
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - Tecnología de redes
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W51381SP4
Ref.Sonepar
574599
EAN
6955891809215
Modelo:
Botón pulsador
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Tecnología de redes
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Con receptáculo:
no
Temperatura ambiente:
-40...55 °C
Anchura:
97 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
28 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
28...28 V
Material de la carcasa:
Plástico
Número de botones de timbre:
8
Contiene campo clave:
no
Número de usuarios:
8
Con función día/noche:
sí
Angulo de apertura cámara:
0 °
Compatible con audífonos:
no
Color:
Blanco
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


