NIESSEN - MÓDULO ACTUADOR ANALÓGICO, 4 CANALES, MDRC - AA/S 4.1.2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AA/S 4.1.2
Ref.Sonepar
226894
EAN
4016779962377
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Modelo:
Módulo base
Con indicación LED:
sí
Conexión de bus incluida:
sí
Número de salidas de información:
4
Intensidad de salida desde/hasta:
20...20 mA
Intervalo de tensión secundario:
0...10 V
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


