NIESSEN - Módulo audio 1/2 pulsadores aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo de audio
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2112 AL
Ref.Sonepar
153208
EAN
6955891804012
Modelo:
Módulo de audio
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Con receptáculo:
no
Anchura:
97 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
38 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
28...28 V
Material de la carcasa:
Plástico
Número de botones de timbre:
1
Contiene campo clave:
no
Número de usuarios:
0
Con función día/noche:
sí
Angulo de apertura cámara:
0 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Amara de ajuste manual:
no
Compatible con audífonos:
no
Color:
Aluminio
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


