NIESSEN - Módulo audio / vídeo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 97 mm
Altura - 143 mm
Profundidad - 37 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2200.5
Ref.Sonepar
585590
EAN
6955891815339
Anchura:
97 mm
Altura:
143 mm
Profundidad:
37 mm
Color:
Negro
Módulo de sonido / video para actuar como núcleo de la placa de calle de vídeo. Esta solución cuenta con indicador led de estado en tiempo real para llamada establecida, sistema ocupado, comunicación posible y puerta desbloqueada, iluminación infrarroja para una imagen nítida y cómoda por la noche, diseño antivaho con calentador incluido, conexión directa con cerradura sin necesidad de fuente de alimentación, terminal adicional para segunda cerradura, cerradura predeterminada, tiempos de desbloqueo ajustables, sensor óptico integrado, botón para activar o desactivar la respuesta acústica de la placa de calle, y pulsador para gestionar el modo de trabajo y la funcionalidad de dicha placa. Se comercializa con unas dimensiones de 143x71x28mm y una corriente de entrada de entre 20 y 30V CC.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


