NIESSEN - MÓDULO AUDIO/VIDEO, SÍNTESIS DE VOZ, BUCLE INDUCT.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 97 mm
Altura - 143 mm
Profundidad - 37 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2200.6
Ref.Sonepar
785337
EAN
6955891815346
Anchura:
97 mm
Altura:
143 mm
Profundidad:
37 mm
Color:
Negro
Módulo de sonido / video para actuar como núcleo de la placa de calle de vídeo. Esta solución cuenta con indicador led de estado en tiempo real para llamada establecida, sistema ocupado, comunicación posible y puerta desbloqueada, iluminación infrarroja para una imagen nítida y cómoda por la noche, diseño antivaho con calentador incluido, conexión directa con cerradura sin necesidad de fuente de alimentación, terminal adicional para segunda cerradura, cerradura predeterminada, tiempos de desbloqueo ajustables, sensor óptico integrado, botón para activar o desactivar la respuesta acústica de la placa de calle, pulsador para gestionar el modo de trabajo y la funcionalidad de dicha placa, y función de bucle de inducción gracias al marco de acero inoxidable.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


