NIESSEN - MÓDULO BAC, 4EA + 2SA, V/I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 4
Número de salidas analógicas - 3
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
86 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BCM/S 6.5.5.1
Ref.Sonepar
348715
EAN
4016779064453
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
3
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
12 Bit
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
12 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión mediante grapa
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
34 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
74 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


