NIESSEN - Módulo de audio sin apertura 2 - W2100.10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 97 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 28 mm
Material de la carcasa - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
W2100.10
Ref.Sonepar
754970
EAN
6955891815353
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
97 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
28 mm
Material de la carcasa:
Ninguno
Color:
Aluminio
Módulo de sonido en aluminio para las combinaciones de estaciones interiores de sonido. Esta solución se caracteriza por contar con tres indicadores led para el estado de funcionamiento, por poder conectarse con una cerradura directamente sin necesidad de una fuente de alimentación independiente para dicha cerradura, por la posibilidad de ajustar el tiempo de desbloqueo, por su sensor óptico integrado para modo día/noche, por el botón para activar y desactivar la respuesta acústica de la palca de calle y por la gestión del modo de trabajo y la funcionalidad de la placa de calle gracias al pulsador. Además, se comercializa con unas dimensiones de 97x71x28mm, así como una corriente de entrada de 20 a 30V CC y una temperatura de funcionamiento de entre -40°C y 55°C.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


