NIESSEN - MÓDULO DE CÁMARA - W2200.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Sistema de instalación - Sistema de bus
Sistema de imágenes - PAL
Material - Plástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2200.1
Ref.Sonepar
310825
EAN
6955891805033
Método de montaje:
Instalación
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Sistema de imágenes:
PAL
Material:
Plástico
Color:
Otros
Angulo de apertura cámara:
104 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Amara de ajuste manual:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


