NIESSEN - MODULO ENTRADA/SALIDA/USB/BLUETOOTH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz - no
Con sintonizador - no
RDS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9368.3
Ref.Sonepar
223467
EAN
8427238104331
Sistemas de montaje:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz:
no
Con sintonizador:
no
RDS:
no
Con indicación de frecuencia:
no
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Capacidad de música:
0.05 W
Capacidad nominal:
2 W
Impedancia:
600 Ohm
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
73 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
73 mm
Color:
Otros
Tensión nominal:
9 V
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


