NIESSEN - Módulo etiqueta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - -40...55 °C
Anchura - 97 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 28 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2190.10
Ref.Sonepar
574607
EAN
6955891815506
Temperatura ambiente:
-40...55 °C
Anchura:
97 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
28 mm
Color:
Blanco
Módulo de etiqueta diseñado para albergar la dirección del edificio o el directorio de residentes. Su montaje se realiza sobre la placa de calle. Esta solución se caracteriza por la inclusión de la lámina impresa para las etiquetas y por la retroiluminación que proporciona una correcta visibilidad nocturna. Además, se comercializa con unas dimensiones de 97x72x25mm, un ajuste de intensidad de 24V CC y 8mA, y una temperatura de funcionamiento de entre -40°C y 55°C.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


